Calibro a corsoio, regolazione fine, 0-130 mm, 0,02 mm, sistema metrico

Codice art.: 532-101
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 130 mm
Risoluzione 0,02 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 532-101
copia
EAN / GTIN 4946368110615
copia
Codice del produttore 532-101
copia
Numero-L L40010 9838
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro a corsoio con regolazione fine per un facile posizionamento del calibro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 130
Campo di misura: 0 - 130 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Massa: 625
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello