Scala fissa a più sezioni con protezione per la schiena (macchine) Acciaio inossidabile 18,84m

Codice art.: 530266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Coppie di scala mehrzügig
    con protezione posteriore si
    Tipo di prodotto Scale fisse

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 530266
    EAN / GTIN 4031405943537
    Codice del produttore 530266

    Descrizione

    Descrizione:

    • Campo d’impiego: Accesso a macchinari e attrezzature.
    • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
    • Come protezione anticaduta, la protezione posteriore è preferibile alla protezione della salita (combinazione non consentita, in quanto il salvataggio delle persone è ostacolato dalla protezione della schiena).
    • Esame della salute del lavoro dell'idoneità all'altezza (ad esempio G 41), la necessità dipende dalla valutazione dei rischi (ad esempio altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale
    • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
    • È sempre necessaria la serratura del passaggio (porta di sicurezza)
    • Se la situazione di accesso lo richiede, è necessario predisporre dispositivi di protezione adeguati (ad esempio porte terminali in acciaio) contro l'uso non autorizzato delle scale con protezione per l'arrampicata
    • Per i passaggi superiori laterali, le parti del conduttore devono essere guidate più in alto
    • Nel caso di cavi conduttori multisezione, la sovrapposizione della protezione posteriore deve essere di almeno 2.000 mm.
    • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
    • La distanza di uscita non deve essere superiore a 60–75 mm
    • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100 – 400 mm. Il bordo superiore del gradino superiore deve trovarsi allo stesso livello della superficie di scorrimento del punto di uscita
    • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 120 mm
    • Il collegamento alla protezione per la salita deve essere stabilito e scollegato da un cavalletto fissato
    • Un cavalletto sicuro, ad esempio, è un piedistallo con ringhiera e accesso sicuro

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 520 mm
    • Tipo di costruzione: Multi-velocità
    • Altezza colonna: 60 mm
    • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 18840 mm
    • Materiale: Acciaio legato
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Altezza passo: 17640 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Uso previsto: Attrezzatura meccanica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello