Piattaforma di estensione

Codice art.: 60952
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60952
EAN / GTIN 4031405609525
Codice del produttore 060952

Descrizione

Descrizione:

  • Copertura a griglia con una console di fissaggio
  • Ringhiere su un lato anteriore incl. Connettori per ringhiere
  • Le piattaforme di espansione possono essere imbullonate insieme come desiderato
  • Carico area: 4,0 kN/m²
  • Carico singolo: 2,0 kN

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza piattaforma: 500 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1000 mm
  • Tipo di prodotto: 500x1000

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello