Scala fissa a sezione unica con protezione posteriore (costruzione) in acciaio inossidabile 9,60m

Codice art.: 530120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Coppie di scala einzügig
    con protezione posteriore si
    Tipo di prodotto Scale fisse

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 530120
    EAN / GTIN 4031405935204
    Codice del produttore 530120

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scale di ingresso a norma DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ISO 14122-4: A seconda della selezione dello standard e della situazione in loco all'uscita, sono necessari componenti aggiuntivi come il gradino di uscita, la ringhiera e la porta di sicurezza. Non sono inclusi nel set completo e devono essere ordinati separatamente.
    • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
    • Come protezione anticaduta è possibile utilizzare una protezione posteriore o una protezione per la salita (combinazione non consentita, in quanto il salvataggio delle persone è ostacolato dalla protezione posteriore)
    • Esame della salute del lavoro dell'idoneità all'altezza (ad esempio G 41), la necessità dipende dalla valutazione dei rischi (ad esempio altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale
    • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
    • La sovrapposizione verticale delle linee conduttori successive deve essere di almeno 1.680 mm
    • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
    • La distanza di uscita non deve essere superiore a 75 mm
    • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100 – 400 mm
    • Quando si esce dalla parte anteriore, il gradino superiore deve essere al livello del livello di uscita
    • Per i montanti con protezione alzata, quando si sale attraverso l'area aperta davanti alla scaletta, il minimo deve essere di 800 x 800 mm. Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i nuovi impianti nell'impianto esistente.
    • Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i nuovi impianti nell'impianto esistente
    • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 180 mm
    • Il collegamento alla protezione per la salita deve essere stabilito e scollegato da un cavalletto fissato
    • Per la movimentazione sicura delle guide laterali, il gioco tra le parti adiacenti intorno alle guide laterali deve essere di almeno 75 mm (ad eccezione dei componenti appartenenti al sistema a scala)

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 520 mm
    • Tipo di costruzione: Velocità singola
    • Altezza colonna: 60 mm
    • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 9600 mm
    • Materiale: Acciaio legato
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Altezza passo: 8400 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Distanza parete: 200 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello