{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D126 | |
Descrizione della forma | conica a punta piatta | |
Rivestimento | completa | |
Lunghezza complessiva | 55 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Sezione trasversale con rivestimento | 6,3×1 mm | |
Lunghezza rivestimento | 16 mm | |
Inclusa impugnatura per lime | no | |
Tipo di prodotto | Lima ad ago |
Codice articolo | 529420 1K | |
EAN / GTIN | 4007220665879 | |
Codice del produttore | 4007220665879 |