Mini-lima diamantata grana D126 (media) Universal, Modello: 1

Codice art.: 529420 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma piatta
Rivestimento su ambo i lati
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 3 mm
Sezione trasversale con rivestimento 5×2 mm
Lunghezza rivestimento 25 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Codice del produttore 4007220257029

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi sono ricoperti con polvere di diamante fissata con trattamento galvanico. Esecuzione più corta e più compatta rispetto alle lime ad ago diamantate. ⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Per ripassature di precisione con limatrici ad aria compressa (n. art. 079708) o nell'uso manuale (impugnatura con chiusura a scatto n. art. 519700).

Nota:

Altre esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello