Set di lime ad ago diamantate, 11 pezzi, 140 mm, Grana: D91µm

Codice art.: 529350 D91
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza complessiva 140 mm
Numero di lime singole 11
Imballaggio Astuccio in plastica
Tipo di prodotto Lima ad ago

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529350 D91
copia
EAN / GTIN 4007220017401
copia
Codice del produttore 4007220017401
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.
Grana fine

Fornitura:

In custodia in plastica.
11 pezzi, cad. 1 lima delle forme 1–11 (tutte le forme), più 1 lima piatta a punta tronca con bordi arrotondati.

Accessori speciali:

Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello