Lime diamantate flessibili, Grana: D126µm

Codice art.: 529112 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Grado di finezza medio
Dimensione 35×350 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 0,7 mm
Lunghezza 350 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529112 D126
EAN / GTIN 4007220806388
Codice del produttore 4007220806388

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima diamantata flessibile, con rivestimento in grana abrasiva al diamante su entrambi i lati. Altezza con rivestimento 0,7 mm.

Uso:

Ideale per lavori di rettifica su superfici concave e convesse.

Nota:

Le lime diamantate si possono pulire nel petrolio mediante una spazzola metallica (ad es. n. art. 576000).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lime diamantate flessibili, Grana: D126µm

Lime diamantate flessibili, Grana: D126µm

su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
244,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino
23,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza 35 mm 14 mm
Grado di finezza medio Lucidatura preliminare
Grana D126 D126
Lunghezza 350 mm 165 mm
Materiale abrasivo esecuzione diamantata esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D D
Tipo di prodotto Lima diamantata Lima diamantata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello