Lima diamantata flessibile per lucidatura CaraFin D126 µm

Codice art.: 529115 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Grado di finezza Lucidatura preliminare
Larghezza 14 mm
Lunghezza 165 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima per lucidatura con corpo base metallico flessibile. Lato superiore in PU elastico con rivestimento in grana diamantata su un lato.
Risultato di finitura molto omogeneo grazie ai diamanti multicristallini.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.

Uso:

Ideale per lavori di lucidatura su superfici concave e convesse. Indicata per materiali duri, come metallo duro, ghisa, acciai temprati, ceramica e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript