Lime ad ago per meccanica di precisione set di 6 pezzi 140/1

Codice art.: 527650 140/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva mm / Taglio svizzero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Taglio svizzero 1
    Lunghezza complessiva 140 mm
    Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 527650 140/1
    EAN / GTIN 613548181072
    Codice del produttore LA2442-1

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = 1/2 lungh. lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Prestazioni elevate della lima.
    Per il dispositivo di fissaggio rapido vedi n. art. 519700.

    Norma:

    SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

    Contenuto:

    Cad. 1 pezzo
    forme 1; 3; 4; 5; 6; 10

    Fornitura:

    In custodia in plastica.

    Nota:

    Vedi anche lime per mecc. di precisione Habilis n. art. 527050527070.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello