Lime ad ago per meccanica di precisione set di 6 pezzi 160/0

Codice art.: 527650 160/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
192 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva mm / Taglio svizzero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 0
Lunghezza complessiva 160 mm
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527650 160/0
EAN / GTIN 613548050125
Codice del produttore LA2443-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = 1/2 lungh. lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Prestazioni elevate della lima.
Per il dispositivo di fissaggio rapido vedi n. art. 519700.

Norma:

SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

Contenuto:

Cad. 1 pezzi
Forma 1; 3; 4; 5; 6; 10

Fornitura:

In custodia in plastica.

Nota:

Vedi anche lime per mecc. di precisione Habilis n. art. 527050527070.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello