• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala a piattaforma FlexxStep 4 pioli

Codice art.: 52524
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 52524
EAN / GTIN 4031405525245
Codice del produttore 052524
Numero-L L90110 702

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • Ampia piattaforma realizzata in lamiera di deformazione in alluminio scanalato 480 x 655 mm
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Bracci a regolazione continua su entrambi i lati
  • Porta di sicurezza a chiusura automatica
  • Ampio vassoio porta attrezzi
  • Due rulli da Ø150 mm e un pratico meccanismo pieghevole per un rapido cambio di posizione
  • Disponibili con e senza attacco telescopico a innesto flessibile
  • Design conforme a DIN EN 131-7 e agli standard francesi NFP 93-352/353
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza esterna: 672 mm
  • Larghezza incl. Braccio: 1640 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 480 mm
  • Altezza piattaforma: 1020 mm
  • Lunghezza piattaforma: 655 mm
  • Diametro rullo: 150 mm
  • Lunghezza passo: 1150 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello