Scala a piattaforma telescopica FlexxStep

Codice art.: 52520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Montante / Traversa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 52520
    EAN / GTIN 4031405525207
    Codice del produttore 052520

    Descrizione

    Descrizione:

    • Parte telescopica per scala piattaforma FlexxStep
    • Può essere montato senza utensili
    • Più 2 pioli
    • Altezza piattaforma max. Più 0,56 m.
    • 1 kit = 2 pezzi

    Proprietà:

    • Larghezza: 515 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 58 mm
    • Lunghezza: 1136 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 2 pioli

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello