Set di lucidatura 125x105x22,23 mm acciaio PREMIUM/acciaio inox/metallo NE

Codice art.: 52433
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52433
copia
EAN / GTIN 9003170524339
copia
Codice del produttore 52433
copia
Numero-L L50140 1634
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il set di programmi di lucidatura PREMIUM, avrete a disposizione tutto ciò che vi serve per lucidare il vostro pezzo: dalla rimozione degli ultimi graffi e dalla preparazione della superficie fino alla perfetta finitura a specchio con il disco e la pasta lucidante. Che si tratti di acciaio, acciaio inox o alluminio, questo set è la prima scelta per la lucidatura delle superfici.

Proprietà:

  • Forma: SETB Lucidatura 125
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 125 X 105 X 22,23
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 105 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Fase 1 - Dischi condizionanti PREMIUM: Rimozione di graffi grossolani - nessuna sbavatura e nessun intasamento dei dischi grazie alla struttura tridimensionale delle lamelle
  • Fase 2 - Dischi PREMIUM PRE-POLISH: Preparazione alla lucidatura - i dischi si adattano in modo ottimale alla superficie e forniscono così una base di lucidatura perfetta
  • Fase 3 - Dischi PREMIUM POLISH: Lucidatura per una perfetta finitura a specchio - diverse paste abrasive consentono la lavorazione di diversi materiali

Uso:

  • Tre fasi per ottenere una finitura a specchio - Include paste lucidanti per la lucidatura di supporto di acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Set (21262 - 115 mm): 742157 Medio (condizionamento) , 742380 Fine-P (pre-lucidatura) , 742378 SHF (lucidatura) , 741291 S-Polish (pasta lucidante)
  • Set (52433 - 125 mm): 742153 Medio (Condizionamento) , 742384 Fine-P (Pre-lucidatura) , 742375 SHF (Lucidatura) , 741291 S-Polish (Pasta lucidante)

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello