Lima di precisione a triangolo 200/2

Codice art.: 524000 200/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Conforme al taglio tedesco 4
Larghezza 14,2 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 524000 200/2
EAN / GTIN 613548068168
Codice del produttore LP1360-8-2

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione soddisfano le massime esigenze in termini di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Acciaio speciale con una durezza di 65-66 HRC. Sono diverse dalle lime da officina grazie a forme ben determinate, angolo di taglio speciale e una maggiore possibilità di scelta dei tagli. Così si ottengono sempre superfici lisce.
Scolpite su tutti i lati; con estremità a punta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello