Ponteggio, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Codice art.: 52266
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52266
copia
EAN / GTIN 4003866522668
copia
Codice del produttore 52266
copia
Numero-L L90010 1400
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

Altezza di lavoro 7.3 m
Altezza piattaforma 5.3 m
Altezza ponteggio 6.55 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 2,5m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 2.5 m
Peso 219.1 kg

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello