Scala fissa a più sezioni con protezione posteriore (scala di emergenza) Acciaio galvanizzato 16,32m

Codice art.: 520250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Portata scale 150 kg
Altezza di salita 15.120 mm
Larghezza esterna 520 mm
Altezza montante 60 mm
Materiale Acciaio zincato
Coppie di scala multiplo
con protezione posteriore si
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520250
copia
EAN / GTIN 4031405935112
copia
Codice del produttore 520250
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Campo d’impiego: I sistemi di scale di emergenza sono sistemi strutturali che possono essere utilizzati per salvare persone in grado di auto-soccorso in caso di emergenza o per salvare persone.
  • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
  • La protezione anticaduta non è consentita
  • I vigili del fuoco responsabili devono essere coinvolti nella pianificazione dei sistemi di scale di emergenza, in particolare i controlli di accesso
  • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
  • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
  • La distanza di uscita non deve essere superiore a 75 mm
  • In caso di possibili altezze di caduta superiori a 1 m, sono necessari dispositivi di ritenuta in corrispondenza di ingressi, uscite e uscite
  • Per i passaggi superiori laterali, le parti del conduttore devono essere guidate più in alto
  • Dimensione di accumulo: Distanza tra il livello di ingresso e il primo gradino 100 – 400 mm; gradino superiore a filo con il livello di ingresso
  • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 120 mm
  • Meccanismo di attivazione della scala a gradini di emergenza tramite leva di comando a pedale o barriera di sicurezza
  • Una parte del conduttore in movimento verticale è consentita solo sul segmento conduttore più basso. Questo conduttore estensibile deve abbassarsi automaticamente prima di essere inserito. Una volta abbassati, i pioli della parte del conduttore estesa e del segmento conduttore più basso devono trovarsi alla stessa altezza
  • Le piattaforme di accesso devono coprire l'intera apertura di accesso (ad es. Larghezza finestra) come opzioni di accesso sui sistemi di scale di emergenza
  • La sovrapposizione verticale delle linee conduttori successive deve essere di almeno 1.680 mm
  • Le aperture di accesso all'interno dei balconi e le aperture di accesso nelle barriere dei balconi devono essere protette contro la caduta di persone. Il progetto tecnico deve garantire che la funzione sia garantita in modo permanente
  • La scala di emergenza deve terminare su percorsi portanti, vie di fuga di emergenza e superfici protette che fuoriescono dalle aree pericolose

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Tipo di costruzione: Multi-velocità
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 16320 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza passo: 15120 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Uso previsto: Sistemi di scale di emergenza

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello