Lima diritta, taglio 2 lunghezza 100 mm 1

Codice art.: 518700 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
486 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma piatta a punta
Sezione trasversale 10×1,4 mm
Norma DIN 7283
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518700 1
EAN / GTIN 4009215005141
Codice del produttore 11271000

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.

Nota:

Impugnature per lime vedi n. art. 519600, 519400, 519510 e 519550.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello