• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set blocchetti di riscontro, metrico, certificato di prova, ISO, 2 blocchetti di riscontro, classe 0, ceramica, 1 mm

Codice art.: 516-832-10
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 516-832-10
EAN / GTIN 4946368224602
Codice del produttore 516-832-10
Numero-L L40010 2525

Descrizione

Descrizione:

Questo set è composto da due blocchetti di riscontro e offre i seguenti vantaggi: Resistente all'usura, anche in caso di utilizzo frequente di blocchetti di riscontro singoli Resistente alla corrosione Assenza di bave dovute a un uso errato accidentale Resistente all'abrasione Stabilità dimensionale

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola di legno.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello