Descrizione:
Dispositivo di regolazione micrometri per interni Per il controllo, la calibrazione e la regolazione di micrometri per interni, solo serie 133! Un blocchetto di misurazione è installato in modo permanente nella custodia, che consente l'impostazione dei micrometri interni a passi di 25 mm. È incluso un set di accessori con due blocchetti di riscontro da 10 mm e pezzi di serraggio. Consentono la calibrazione di un micrometro per interni in qualsiasi posizione desiderata. Il dispositivo viene utilizzato anche per impostare il punto zero dei micrometri interni prima della misurazione.
Proprietà:
Campo di misura: 25 - 300
Massa: 430
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: scatola di legno con certificato di collaudo in fabbrica, morsetti di supporto, 2 blocchi di calibro da 10 mm.