Chiave dinamometrica Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) 3% 40 – 200

Codice art.: 5122-3CTCAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 200 Nm
Lunghezza complessiva L 519 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5122-3CTCAL
copia
EAN / GTIN 4000896243174
copia
Codice del produttore 5122-3CTCAL
copia
Numero-L L60140 5840
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica leva a cricchetto reversibile
  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
  • Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Concepita per utilizzi intensi in officina
  • Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d’utilizzo nel settore dell’industria e dell’artigianato
  • Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
  • Kit di riparazione chiave a cricchetto per il montaggio fai da te da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
  • Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
  • Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
  • Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
  • Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
  • I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
  • Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
  • Scala ben leggibile ad alto contrasto
  • Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
  • Levetta di inversione integrata
    5121-3CT – 5123-3CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Fornitura in confezione esagonale resistente
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 9.4 – 49.5 kg
  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Spessore testa a: 19.6 mm
  • Larghezza testa b: 44 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello