Calibro per fori a 2 punti per lunghezze ridotte, 50-150 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-773-20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-773-20
copia
EAN / GTIN 4946368855189
copia
Codice del produttore 511-773-20
copia
Numero-L L40010 13932
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro per alesaggio compatto e leggero, grazie alla lunghezza ridotta sotto l'impugnatura. Offre i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce un'incredibile precisione. I punti di contatto sono in carburo e garantiscono un'elevata durata. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 150
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello