• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lima piatta 300 mm

Codice art.: 510100 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
395 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Descrizione della forma: piatta, tronca
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 1
Tipo di taglio Bastardo
Forma A
Descrizione della forma piatta, tronca
Superfici della lima 3
Sezione trasversale 30×7 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510100 300
EAN / GTIN 4009215016857
Codice del produttore 31123010

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
3 lati scolpiti; estremità tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma A

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello