Quadrante micrometro, pulsante sinistro, 1-2

Codice art.: 510-132
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 510-132
    EAN / GTIN 4946368386263
    Codice del produttore 510-132
    Numero-L L40010 14929

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro per esterni con comparatore con il quale è possibile effettuare misurazioni veloci e di grande precisione. Il misuratore offre i seguenti vantaggi: semplice utilizzo con una sola mano, classe di protezione IP54 e quadrante grande per una facile lettura. Con azzeramento e tacche di tolleranza per misurazioni buone / scartate, diametro del mandrino di 8 mm per un facile posizionamento e misurazioni estremamente accurate

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Intervallo di misura: 1 - 2″
    Valore di graduazione: 0,0001″.
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/Metrico: Pollici
    Contenuto della fornitura: Scatola e chiave incluse.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello