Micrometro di precisione, dispositivo di sollevamento a destra, 0-25 mm

Codice art.: 510-121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 510-121
    EAN / GTIN 4946368386218
    Codice del produttore 510-121
    Numero-L L40010 4776

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro con comparatore con cui è possibile effettuare misurazioni veloci e altamente accurate. Il dispositivo di misurazione offre i seguenti vantaggi: funzionamento semplice con una sola mano, classe di protezione IP54 e quadrante grande per una facile lettura. Con azzeramento e contrassegni di tolleranza per misurazioni di buono/scarto, diametro del mandrino di 8 mm per un facile posizionamento e misurazioni di alta precisione

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 25
    Graduazione: 0,001 mm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Scatola e chiave incluse.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello