Supporto in plastica vuoto per 8 tasti n. 6

Codice art.: 5070080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5070080
    EAN / GTIN 4010886507001
    Codice del produttore 5070080
    Numero-L L60160 636

    Descrizione

    Descrizione:

    Per set di chiavi aperte doppie No. 6
    Adatta alle lamiere forate con perforazione quadrata 10 x 38 mm

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 78 mm
    • Altezza totale [mm]: 45 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 252 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello