Chiave a forchetta doppia 14x15 mm

Codice art.: 6065880
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6065880
EAN / GTIN 4010886606582
Codice del produttore 6065880
Numero-L L60160 452
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con teste piatte e corpo con una buona presa
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste lavorate finemente lavorate, cromate
* non a norma
Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Presa sicura per il sottile gambo profilato
Sovraccarichi indicati da deformazioni
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 34 mm
  • Altezza totale [mm]: 5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 186 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 32,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 34,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 14x15
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 15
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello