Calibro dell'orologio, superfici di misura in carburo ID / OD, 0-150, 0,02 mm, 2 mm / giro, metrico

Codice art.: 505-735
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Unità di lettura (comparatore) 0,02 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 505-735
copia
EAN / GTIN 4946368688237
copia
Codice del produttore 505-735
copia
Numero-L L40010 10954
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Movimenti fluidi e protezione dagli urti elevata Quadrante giallo facilmente leggibile con cifre grandi

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Campo di misura: 0 - 150 mm
Valore di graduazione: 0,02 mm 2 mm/giro
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Osservazioni: Superfici di misura con punta in carburo di tungsteno per misure interne ed esterne
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello