Descrizione:
Il modello TYFIX Hand Slip è una gomma abrasiva per migliorare le superfici. La sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice sono uno dei suoi compiti principali. Il modello TYFIX è un prodotto popolare per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. realizzato in acciaio inossidabile e alluminio, soprattutto in casa. Può essere utilizzato anche per pulire senza problemi i giunti delle piastrelle.
Proprietà:
- Forma: 90TY 01002A TYFIX
- Grana: 100
- Vs /max: 20 m/s..
- Specifiche : CMITTEL
- Dimensioni (L x C x L): 40 x 20 x 80 mm
- Diametro: 40 mm
- Spessore: 20 mm
- Foratura: 80 mm
Vantaggi:
- Buon raggio d'azione
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice
- Per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. in acciaio inox e alluminio