Scala a piattaforma con accesso unilaterale con rulli a molla in alluminio nervato 3 gradini

Codice art.: 50103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote si
Accessibilità einseitig
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50103
EAN / GTIN 4031405501034
Codice del produttore 050103
Numero-L L90110 252

Descrizione

Descrizione:

  • Scale con piattaforma su un solo lato in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2700 mm
  • Larghezza area base: 770 mm
  • Lunghezza area base: 1240 mm
  • Altezza: 1720 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 651 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 720 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Altezza gradino/gradino: 25 mm
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 776 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello