Vassoio di stoccaggio 623/495x220 mm Campo di serraggio 35 mm

Codice art.: 19273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 19273
    EAN / GTIN 4031405192737
    Codice del produttore 019273
    Numero-L L90110 472

    Descrizione

    Descrizione:

    • Incl. Staffa e montaggio
    • Capacità di carico: Circa 10 kg
    • Adatto per scale su podio e ponte a 70° con codice d'ordine 303404 - 303408

    Proprietà:

    • Larghezza: 623 mm
    • Campo di serraggio: 35 mm
    • Lunghezza: 220 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 10 kg
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello