Piattaforma di lavoro rigida con corrimano 4 gradini

Codice art.: 50044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50044
EAN / GTIN 4031405500440
Codice del produttore 050044
Numero-L L90110 634

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • gradini profondi 220 mm realizzati in lamiera di deformazione in alluminio per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 550 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Maggiore sicurezza grazie al corrimano unilaterale (altezza: 600 mm). Viene fornito senza serrare e può essere facilmente avvitato (praticare fori sulla destra come standard)
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Larghezza area base: 790 mm
  • Lunghezza area base: 1130 mm
  • Altezza: 1400 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 300 mm
  • Profondità battistrada superiore: 550 mm
  • Altezza piattaforma 800 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello