• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Staffa corrimano per piattaforma di lavoro in alluminio rigida

Codice art.: 50040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50040
EAN / GTIN 4031405500402
Codice del produttore 050040
Numero-L L90110 200

Descrizione

Descrizione:

  • Il corrimano aumenta la sicurezza della piattaforma di lavoro
  • Per una ringhiera perimetrale, due corrimano. N. 50040 e una ringhiera anteriore Art. N. 50046 necessario
  • Non per i codici 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 590 mm
  • Altezza: 1020 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello