Visualizzatore digitale, Numero di assi visualizzati: 2

Codice art.: 499356 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero di assi visualizzati Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,005 / 0,001 mm
Lettura 0,0001 / 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Inch
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 260 mm
Larghezza 80 mm
Altezza 167 mm
Tipo di prodotto Visualizzatore digitale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499356 2
copia
EAN / GTIN 4946368693538
copia
Codice del produttore 174-183D
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzatore di facile uso per il collegamento a sistemi di misura lineari. Campo di visualizzazione: 8 cifre e segni (+ / –), collegamento di rete: 220 Volt.

Funzione:

Azzeramento, commutazione della direzione di conteggio, commutazione mm / pollici. Dimezzamento del valore visualizzato, commutazione coordinate ABS/INC addizione / sottrazione, elaborazione circonferenza passante, possibilità di programmazione. Ampia scelta di funzioni di calcolo: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funzioni per fresatrici e torni, lavorazione in serie di fori.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento (2 m) e fusibile di riserva.

Accessori speciali:

Unità d’interfaccia (RS 232, USB, ingresso Digimatic) per il rilevamento dello spostamento dell’utensile, riga graduata n. art. 499241.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello