Riga graduata 400 mm

Codice art.: 499240 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza di misura effettiva L0 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Percorso massimo testina di misura L1 430 mm
    Precisione di misura (20°) 7 µm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Grado di protezione IP IP 67
    Lunghezza di misura effettiva L0 400 mm
    Interasse fori L2 568 mm
    Lunghezza complessiva L3 588 mm
    Larghezza 22 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Lunghezza cavo 3,4 m
    Metrologia digitale
    Tipo di prodotto Riga ottica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 499240 400
    EAN / GTIN 4946368854199
    Codice del produttore 539-807

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con sistema di misura ABSolute.
    • Dopo l’accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
    • Montaggio e installazione semplici.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Per l’esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

    Nota:

    Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello