Riga graduata 1000 mm

Codice art.: 499240 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza di misura effettiva L0 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Percorso massimo testina di misura L1 1.040 mm
    Precisione di misura (20°) 7 µm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Grado di protezione IP IP 67
    Lunghezza di misura effettiva L0 1.000 mm
    Interasse fori L2 1.178 mm
    Lunghezza complessiva L3 1.198 mm
    Larghezza 22 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Lunghezza cavo 4,9 m
    Metrologia digitale
    Tipo di prodotto Riga ottica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 499240 1000
    EAN / GTIN 4946368854274
    Codice del produttore 539-817

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con sistema di misura ABSolute.
    • Dopo l’accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
    • Montaggio e installazione semplici.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Per l’esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

    Nota:

    Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello