Supporto di misura ST-D

Codice art.: 499011
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Campo di regolazione dell’altezza della colonna di misura 300 mm
Lunghezza base 175 mm
Larghezza base 190 mm
Altezza complessiva 385 mm
Tipo di prodotto Supporto di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499011
copia
EAN / GTIN 2050001958389
copia
Codice del produttore 6710803
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto di misura con base stabile. Regolazione dell’altezza dell’attacco per il dispositivo di avanzamento con manopola.

Per:

Rugosimetro n. art. 499021 Dim. ST2; n. art. 499022 Dim. ST2, n. art. 498835 Dim. PS10, n. art. 499001 Dim. M300, n. art. 499002 Dim. M310; n. art. 499003 Dim. M310, n. art. 499041 Dim. M400, n. art. 499042 Dim. M410, n.art. 499043 Dim. M410.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello