Rugosimetro, Modello: PS10

Codice art.: 498835 PS10
copia
Sconto
2590,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / Inch
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 350 µm
Intervallo di misurazione massima 0,014 pollici
Risoluzione mm / Inch
Denominazione originale prodotto PS10
Interfaccia Porta USB; Interfaccia RS232C
Tratto di misura scansione longitudinale 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Tratti di misura a norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza unità di valutazione 160 mm
Larghezza unità di valutazione 50 mm
Altezza unità di valutazione 77 mm
Peso unità di valutazione 0,5 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498835 PS10
copia
EAN / GTIN 4059192058234
copia
Codice del produttore 6910230
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile e compatto per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa documentazione secondo il procedimento di misura del profilo. Con campione di rugosità integrato per effettuare la calibrazione (estraibile). Display touch TFT 4,3 pollici, ampio e illuminato. Display ruotabile. Dispositivo di avanzamento integrato e utilizzabile separatamente. Accessorio per la regolazione dell'altezza per misurazioni su coni ecc.; salvataggio dati in formato TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro di Gauss conforme alla norma ISO 16610 − 21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562), filtro speciale conforme alla norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS conforme alla norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile).

Vantaggi:

  • Semplicissimo e intuitivo, non richiede alcuna formazione.
  • Salvataggio dei protocolli in formato PDF.
  • Selezione automatica cut-off.
  • Pulsante Start + tasto Home per l’accesso diretto alla schermata iniziale.
  • Accesso rapido alle funzioni desiderate grazie all’archivio Favoriti sul display.
  • Misurazione conforme alle norme DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2:2021.

Fornitura:

Inclusi unità di avanzamento, tastatore standard n. art. 499004 Dim. 6 – 350, campione di rugosità integrato n. art. 499575 compreso certificato di taratura interna, regolazione dell’altezza integrata, protezione del tastatore, caricabatterie / adattatore di rete, manuale di istruzioni, borsa di trasporto con cinghie per spalla, mini-cavo USB e cavo di prolunga.

Accessori speciali:

Tastatore speciale o di ricambio n. art. 499004, prolunga tastatore n. art. 499008, protezione del tastatore n. art. 499038, supporto di misura n. art. 499011; 498857.

Ricambi:

Batteria n. art. 499548 Dim. AKKU.

Nota:

Set per tastatura trasversale disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello