{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Errore massimo per rivestimenti < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Limite di errore massimo per rivestimenti da 100 a 1.200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Limite di errore massimo per rivestimenti > 1.200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Principio di misura materiali ferrosi | magnetico induttivo | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Durata batterie circa | 100 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 95 mm | |
Larghezza | 47 mm | |
Altezza | 17 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Misuratori spessore rivestimento |
Codice articolo | 496800 2021 | |
EAN / GTIN | 2050001053596 |