Tastatore con sfera di rubino Lunghezza 20 mm, ⌀ Sfera D: 0,5mm

Codice art.: 494222 0,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 20 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 7 mm
⌀ Sfera D 0,5 mm
⌀ Gambo S 0,3 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Metallo duro (HM)
Peso 0,5 g
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494222 0,5
copia
EAN / GTIN 2050000973451
copia
Produttore Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello