Bussola di montaggio per veicoli industriali MERCEDES-BENZ - Filettatura M 75 x 1,5

Codice art.: 4937-7578
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4937-7578
copia
EAN / GTIN 4000896201990
copia
Codice del produttore 4937-7578
copia
Numero-L L60140 6081
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Utilizzo con MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino, Econic
  • Bussola di montaggio per proteggere la filettatura sull’asse durante il montaggio e lo smontaggio del cuscinetto
  • Sollevare una sola volta l’unità cuscinetto dal peso di circa 40 kg (cuscinetto, disco freno e mozzo ruota) sulla bussola di montaggio, quindi spingere fino al posizionamento del cuscinetto con ⌀ 78 mm
  • Filettatura: M75 x 1,5
  • ⌀ esterno: 78 mm
  • Azionamento possibile mediante asta trasversale o senza utensili supplementari (superficie di impugnatura scanalata)
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Diametro: 78 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello