M12 FCIWF38G3-0/AVV IMPULSI

Codice art.: 4933493451
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933493451
copia
EAN / GTIN 4058546483227
copia
Codice del produttore 4933493451
copia
Numero-L L01870 118486
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
  • Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
  • Eccezionale velocità: 3000 giri/min
  • 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
  • Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità
  • I 3 LED posti sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Attacco: 3/8 pollici
  • Coppia max: 746 Nm
  • Diametro max bullone: M16
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Frequenza del colpo: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 1.5 (M12 HB5) EPTA kg
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Velocità a vuoto: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Voltaggio: 12 V

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello