M18ONEID3-502X Avvitatore a impulsi a batteria

Codice art.: 4933492804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933492804
    EAN / GTIN 4058546476755
    Codice del produttore 4933492804
    Numero-L L00800 4728

    Descrizione

    Descrizione:

    • Salvataggio di fino a 3 impostazioni personalizzate nella memoria dell'utensile per una rapida selezione in cantiere
    • Collegamento via Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
    • Velocità di guida più elevata rispetto al modello precedente, fino a 3900 giri/min e 4400 ipm
    • Design estremamente compatto - lunghezza complessiva di soli 113 mm per l'accesso in spazi ristretti
    • Controllo del grilletto regolabile per tutte le applicazioni con ONE-KEY™
    • Configurazione delle impostazioni ottimali dell'utensile per una precisione ripetibile in ogni applicazione
    • Controllo della velocità, velocità, coppia, velocità iniziale e finale e LED
    • Utilizzare la clip da cintura in metallo per appendere rapidamente e facilmente l'utensile
    • Salvare i profili per una precisione ripetibile specifica dell'applicazione
    • Compatibilità del sistema al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™

    Proprietà:

    • Batteria: ioni di litio
    • Capacità della batteria: 5.0 Ah
    • Fornito in: Scatola HD
    • Velocità minima: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Coppia max. Coppia massima: 119/176/226/0-226 Nm
    • Coppia max. Coppia massima: 226 Nm
    • Diametro massimo Diametro della vite: M16
    • Numero di colpi: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Tensione: 18 V
    • Peso con batteria (EPTA): 1,7 (M18 B5) kg
    • Portautensili: 1/4 Zoll
    Ambito di consegna: 2 pacchi batteria M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello