Caricabatteria a 6 velocità packout M18PC6

Codice art.: 4932480162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480162
EAN / GTIN 4058546404475
Codice del produttore 4932480162
Numero-L L00800 3107

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con tutte le batterie M18™ Ricarica 2 batterie simultaneamente Ricarica fino a 6 batterie M18™ alla stessa velocità del caricabatterie rapido M12-18 FC (M18™ 5.0 Ah in 59 minuti) Base compatibile con il sistema di stoccaggio PACKOUT™ In grado di ricaricare dispositivi elettronici tramite porta USB-A 2.4A Piccoli alloggiamenti laterali per minuteria Ricarica 2 batterie simultaneamente quando poste nei due lati del caricabatterie; una volta cariche, il caricabatterie ricarica le successive batterie nell'ordine indicato dalle frecce Robusta e comoda maniglia per il trasporto Ricarica 6 batterie M18™ 5.0 Ah in 3 ore

Proprietà:

  • Capacità della batteria [Ah]: 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
  • Sistema di batteria: M18
  • Fornito: in scatola
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello