Smerigliatrice angolare a batteria M18BLSAG125XPD-402X.

Codice art.: 4933492646
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933492646
EAN / GTIN 4058546413965
Codice del produttore 4933492646
Numero-L Z0E074 382

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie ai suoi 11.000 giri/min è ottimizzata per il taglio Il potente motore brushless garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore Il sistema FIXTEC™ permette di cambiare il disco senza utensili La paletta non è bloccabile ed è presente una funzione per evitare l'avvio accidentale Non sono necessari utensili per rimuovere la calotta di protezione da 125 mm Lo schermo anti polvere protegge il motore e prolunga la vita della smerigliatrice Impugnatura sottile

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello