• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello perforatore cordless M18BLhacd26-0X.

Codice art.: 4933492482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Codice del produttore 4933492482
Numero-L L00800 4026

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per un maggiore comfort dell'utente
  • Il potente meccanismo di percussione e il motore senza spazzole forniscono 2,6 J di energia di percussione
  • 4 modalità operative: martello rotante, solo rotazione e solo martello e Variolock per una variabilità ottimale
  • Impugnatura laterale a basse vibrazioni per ridurre le sollecitazioni
  • Alloggiamento degli ingranaggi interamente in metallo - adattamento ottimale degli ingranaggi per una maggiore durata
  • Motore brushless POWERSTATE™ per una durata fino a due volte superiore e una potenza fino al 25% in più
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata contro il sovraccarico della macchina e della batteria, mantenendo costante la potenza sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre un design perfettamente calibrato, un'elettronica avanzata e un'erogazione di potenza senza perdite per una durata e un'affidabilità maggiori rispetto ai modelli precedenti
  • Il monitoraggio di ogni cella della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'unità e garantisce una maggiore durata della batteria
  • L'indicatore del livello di carica fornisce informazioni sul livello residuo della batteria

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello