M12BLPRS-0 Forbici da potatura senza spazzole a batteria

Codice art.: 4933480114
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933480114
copia
EAN / GTIN 4058546403997
copia
Codice del produttore 4933480114
copia
Numero-L L00800 4744
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potenza per tagliare rami fino a 32 mm
  • Tecnologia di tracciamento del grilletto che consente al movimento delle lame di seguire il movimento del grilletto per un migliore controllo durante l'uso
  • Non è richiesto alcuno sforzo manuale, particolarmente utile per le applicazioni più lunghe
  • Il pannello di selezione della modalità offre la possibilità di bloccare le lame a metà della capacità di 16 mm, consentendo una velocità di taglio più elevata
  • Potenza per oltre 1.000 tagli di 1,25 cm di spessore. 000 tagli in materiale spesso 1,25 cm con una batteria M12 B2
  • Comprende un cinturino da polso e un punto di fissaggio per il cinturino da polso per una migliore maneggevolezza dell'utensile
  • Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M12™

Proprietà:

  • Batteria: ioni di litio
  • Materiale della lama: SK5 Acciaio
  • Fornito in: in scatola
  • Capacità di taglio max.: 32 mm
  • Capacità massima di taglio [metà]: 16 mm
  • Selezione modalità: Sì
  • Tensione: 12 V
  • Peso: 1.3 kg
  • Tracciamento del grilletto: Sì
Ambito di consegna: Nessuna batteria inclusa nella fornitura, Nessun caricabatterie incluso nella fornitura, in scatola

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello