Pressa idraulica per batteria M18BLHPTXL-502P.

Codice art.: 4933479441
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pressa radiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479441
EAN / GTIN 4058546372354
Codice del produttore 4933479441

Descrizione

Descrizione:

  • Motore brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
  • Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
  • Consente di pressare tubi in rame, acciaio e INOX fino a 108 mm
  • Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
  • Attacco con lunghezza della corsa regolabile, per massima compatibilità con le ganasce MILWAUKEE® J18 nonché con lo standard di mercato
  • Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
  • Completamento di un ciclo di pressatura ad ogni connessione
  • Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
  • Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: ioni di litio
  • Tipo di batteria: M18
  • Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/pacchi batteria: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Brushless
  • Per tecnologia: Brushless
  • Fornito: Valigia PACKOUT™
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,9
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Variante del prodotto: M18 BLHPTXL-502P
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello