• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Premere la ganascia J18-V16 per l'attrezzo a pressione da 18 V

Codice art.: 4932471087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pressa radiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471087
EAN / GTIN 4058546287153
Codice del produttore 4932471087

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce delle presse M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono prodotte per garantire i più alti standard di qualità e durata del settore
  • Progettate per una facile apertura con un pollice, queste ganasce, se utilizzate con gli utensili di pressatura M12™ e M18™ FORCE LOGIC™, rappresentano una soluzione di pressatura con una sola mano per tubi fino a 108 mm
  • Le ganasce garantiscono connessioni a pressione di qualità su tutte le principali marche di raccordi

Proprietà:

  • Variante di prodotto: Ganascia J18 - V16 - 1 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello