Aspirapolvere cordless M18F2VC23l-0

Codice art.: 4933478964
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478964
copia
EAN / GTIN 4058546362461
copia
Codice del produttore 4933478964
copia
Numero-L L00800 3224
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore M18 FUEL™ 23L classe L per solidi e liquidi: massime prestazioni, durabilità e versatilità per la pulizia sul cantiere
  • Volume d'aria massimo di 3.086 l/min e 192 mbar per una migliore pulizia con solidi e liquidi Fino a 34 minuti di autonomia con funzionamento continuo in modalità alta (fino a 480 m²) e fino a 49 minuti in media (fino a 545 m²) con 2 batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah (funziona con 2 batterie 18V in serie) Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron Tubo anti statico da 2.7 metri x 48 mm resistente ad urti e torsioni Spazio interno per stoccaggio di tutti gli accessori inclusi Robusto trolley rimovibile con ruote bloccabili per facile trasporto sul cantiere Connettore DEK26 per efficiente raccolta polveri con l'utilizzo con gli elettroutensili
  • Include tubo flessibile, accessorio per fessure, ugello per pavimenti, 2 bacchette di estensione, maniglia curva, adattatore DEK26, 1 filtro HEPA universale lavabile, 1 sacchetto filtro La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Con tecnologia: Brushless
  • Consegnato: In scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 14. 9
  • Caricabatterie incluso: nessun caricabatterie incluso
  • Diametro del tubo [mm]: 64
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tubo flessibile, bocchetta per pulizie, bocchetta per pavimenti, 2 aste di prolunga, manico curvo, adattatore per utensili, borsa in pile

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello